Steinel - XLED ONE Sensor Hvit Lyskaster - 065256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841065256
Elnummer
3201403
Leverandørens varenummer
065256
Typebeskrivelse
Lyskaster LED med sensor
Innstillingsmulighet:
Dreibar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
23,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
10 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2550...2550 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
108...108 lm/W
Justerbar strålevinkel:
Nei
Lengde:
202 mm
Bredde:
229 mm
Høyde/dybde:
195 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Utførelse: LED-lyskaster med bevegelsesdetektor. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Veggfeste av aluminium. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180 grader (dvs. rettes ned eller rett opp).
Montering: Innen- og utendørs for både vegg og takmontering. Monteringshøyde maks 3 meter. To festehull c/c 53mm.
Tilkobling: Fri tilkoblingskabel 3x1,0 mm2 for tilkobling i monteringsboks eller liknende.
Sensor: IR-sensor, overvåker maks 12m for gående personer (ikke rett mot sensor), ved anbefalt monteringshøyde. Overvåkingsvinkel 180 grader med underkrypningsbeskyttelse. Etterlystiden. dvs. hvor lenge lyskasteren skal være tent etter siste bevegelse, innstillbar fra 8 sekunder til 35 minutter. Utstyrt med innstillbar fotocelle 2-2000 lux.
Lyskilde: LED med totaleffekt på 23,5W (108 lm/W). Lysfluks 2550 lm. Levetid 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000K. FInnes også i en variant med høyere effekt og kraftigere lysfluks.
Omgivelsestemperatur: -20 - +40 grader.
Beskyttelsesklasse: IP 44, klasse I
Mål (HxBxD): 195x202x229