Steinel - XLED PRO SQUARE SORT SENSOR 2400LM 24,8W 4000K LYSKASTER - 009977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 24,8...24,8 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 2400...2400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841009977
Elnummer
3201445
Leverandørens varenummer
009977
Typebeskrivelse
3201445
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
24,8...24,8 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lysstrøm:
2400...2400 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
180...180 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD):
18,5
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Maks systemeffekt:
24,8 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
2400 lm
Virkningsgrad:
0,95
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
178 mm
Høyde/dybde:
230 mm
Lengde:
130 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysutbytte:
2400 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Tekniske data:
Mål m/sensor (h x b x d): 23 x 17 x 130 mm
Mål u/sensor (h x b x d): 208 x 178 x 130 mm
Spenning: 220 - 240V, 50/60 Hz
Sensorteknikk: Passiv Infrarød
Effekt: 24,8 W
Lysstyrke: 2400 lm - 97 lm/W
Lysfarge: 4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid LED: 50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem: Passive Thermo Control
Dekningsvinkel: 240°
Rekkevidde sensor: maks 12m
Tidsinnstilling sensor: 5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling: 2-1000 lux
Grunnlys: 3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart: Ja
Permanent lys: kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling: Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart: IP 54
Beskyttelsesklasse: I
Temperaturområde: -20 til +40°C
Materiale: UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement: STEINEL LED system
Tilbehør: Fjernkontroll RC9, Smart Remote