Steinel - XLED PRO SQUARE XL SORT SENSOR 4400LM 48W 4000K LYSKASTER - 009946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841009946
Elnummer
3201449
Leverandørens varenummer
009946
Typebeskrivelse
3201449
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
48 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
180...180 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
13 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for lampeeffekt:
48...48 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4400...0 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
4400...4400 lm/W
Virkningsgrad:
0,94
Justerbar strålevinkel:
Nei
Lengde:
230 mm
Bredde:
178 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Lyshodet er meget fleksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det. Innstillinger av tid og lux kan gjøres på armaturen, men nå også ved hjelp av fjernkontroll. Noe som er meget aktuelt ved montering på store høyder. Tekniske data:
Mål m/sensor (h x b x d): 230 x 178 x 130 mm Mål u/sensor (h x b x d): 208 x 178 x 130 mm
Spenning: 220 - 240V, 50/60 Hz Sensorteknikk: Passiv Infrarød
Effekt: 48 W
Lysstyrke: 4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge: 4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid LED: 50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem: Passive Thermo Control
Dekningsvinkel: 240°
Rekkevidde sensor: maks 12m
Tidsinnstilling sensor: 5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling: 2-1000 lux
Grunnlys: 3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart: Ja
Permanent lys: kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling: Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart: IP 54
Beskyttelsesklasse: I
Temperaturområde: -20 til +40°C
Materiale: UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement: STEINEL LED system
Tilbehør: Fjernkontroll RC9, Smart Remote


