Utgått

Steinel - XSolar GL-S Antrasitt - 009830

Steinel
KopierKopier
Steinel - XSolar GL-S Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841009830

Elnummer

3329547

Leverandørens varenummer

009830

Typebeskrivelse

3329547

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK00

Maks systemeffekt:

1,2 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Høyde/dybde:

1178 mm

Type lysarmatur:

Fundament

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Uten

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

1,2...1,2 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Lysutbytte:

125 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

189 mm

Lengde:

194 mm

Antall poler:

0

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

0

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

0

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Utelampe med eget solcellepanel av topp kvalitet, innebygget bevegelsessensor, fotocelle og LED-lyskilde.
Lampen er utstyrt med den nyeste teknologien innen solcelle-, batteri- og sensorteknikk.
Fullt batteri gir maks lysreserve på 60 dager og lyset dekker et område opp til 30m2.
Patentert intelligent mikroprosessorstyring gir maksimal energieffektivitet.

Solcellepanel: Monokrystallinsk bak glass
Batteri: 2500 mAh LiFePo
Effekt: 1,2W LED
Fargetemperatur: 4000 Kelvin
Lysfluks: 150 Lumen
Effektivitet: 124 lm/W
Sensorteknologi: PIR
Deteksjonsområde: 140 grader
Deteksjonsrekkevidde: maks. 8m
Fotocelle: 2 lux
Tidsinnstilling: bestemmes av software (10-30sek)
Grunnlys: 3% hele natten (opsjon)
Spesielle finesser: Innebygget kompass fo perfekt innstilling av solcellepanel mot syd.
IP/isolasjonsklasse: IP44/III