Steni - Masterboard 6 mm 1200 x 600 - 50022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1200 mm
Bredde - 600 mm
Tykkelse - 6 mm
Kantfinish - Andre
Fargegruppe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterboard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5710307140006
Elnummer
5401236
Leverandørens varenummer
50022
Typebeskrivelse
5401236
Lengde:
1200 mm
Bredde:
600 mm
Tykkelse:
6 mm
Kantfinish:
Andre
Fargegruppe:
Hvit
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:
A1
Sementbasert kalsiumsilikatplate ubrennbar ISO 1182 ( K1-A)


