STI - Ballgitter for PIR - hjørnemon tering 196x136x142 mm - STI-9619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013490
Elnummer
6254252
Leverandørens varenummer
STI-9619
Typebeskrivelse
6254252
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Ballgitter for PIR - hjørnemontering 196x136x142 mm.
·Laget av plastdekket stål, er robust og værbestandig.
·Beskytter mot vandalisme og skade.
·Hindrer ikke detektorens deteksjon.
·Leveres med monteringsdetaljer.
·Størrelse: 196 x 136 x 142mm.
·Laget av plastdekket stål, er robust og værbestandig.
·Beskytter mot vandalisme og skade.
·Hindrer ikke detektorens deteksjon.
·Leveres med monteringsdetaljer.
·Størrelse: 196 x 136 x 142mm.


