STI - Ballgitter for PIR - veggmont 156x102x57 mm - STI-9620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for brannalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013506
Elnummer
6254253
Leverandørens varenummer
STI-9620
Typebeskrivelse
6254253
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Ballgitter for PIR - veggmontering 156x102x57 mm


