STI - Ballgitter for PIR - veggmonte ring 171x146x57 mm - STI-9621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013513
Elnummer
6254254
Leverandørens varenummer
STI-9621
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Ballgitter for PIR - veggmontering 171x146x57 mm