Stork - BRANNGJENNOMFØRING KABEL BRANNGJENNOMFØRING KABEL - 945901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rund
Platetykkelse/produktlengde - 100 mm
Utvendig høyde - 100 mm
Utvendig bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013456536234
Elnummer
1204790
Leverandørens varenummer
945901
Typebeskrivelse
1204790
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Rund
Platetykkelse/produktlengde:
100 mm
Utvendig høyde:
100 mm
Utvendig bredde:
20 mm
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
15 mm
Tilbehør påkrevet:
Ja
BRANNGJENNOMFØRING KABEL 5-15mm


