Stork - Dekklokk til trekkeboks Alu. Festes med skruer - 129747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Bredde - 200 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Skrus
Dybde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614261805
Elnummer
1204770
Leverandørens varenummer
129747
Typebeskrivelse
Dekklokk til trekkeboks Alu. 9916xx, festes med sk
Lengde:
270 mm
Bredde:
200 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Skrus
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Blindlokk
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Antall stikkontakter:
0
Antall 3 polede plugger:
0
Antall 4 polede plugger:
0
Antall 5 polede plugger:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20