Stork - Trekkeboks for innstøping i b 250x180x185 - 129741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614261751
Elnummer
1204776
Leverandørens varenummer
129741
Typebeskrivelse
Trekkeboks for innstøping i betong 250x180x185, 99
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
180 mm
Innvendig dybde:
185 mm
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
38
Antall medleverte stusser:
38
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Uten