Stork - Utforingsring for trekkeboks - 129753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 45 mm
Form - Rektangulær
Bruksområde - Midtboks installasjonsrør/innfellingsboks
Monteringsmetode - Betongbygg
Lengde - 246 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611614261829
Elnummer
1204764
Leverandørens varenummer
129753
Typebeskrivelse
Utforingsring for trekkeboks 9916xx
Justeringshøyde:
45 mm
Form:
Rektangulær
Bruksområde:
Midtboks installasjonsrør/innfellingsboks
Monteringsmetode:
Betongbygg
Lengde:
246 mm
Bredde:
176 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Utforingsring for å gjøre boksen dypere, hver ring bygger 45mm