STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBA250ALA Lastbryter Modul for OT250A - 2CPX041804R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 4
Nominell driftsstrøm - 250 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617418047
Elnummer
2444454
Leverandørens varenummer
2CPX041804R9999
Typebeskrivelse
MBA250ALA
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
4
Nominell driftsstrøm:
250 A
Antall brytere:
0
Dybde:
200 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei
Avdekning i hard plast
Med brakket for lastbryter
For OT250A 3 / 4-pol
Strrelse :300mmx250mm
In=850A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"