STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBA630ALA Lastbryter Modul for OT630A - 2CPX041805R9999

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall poler - 4

  • Nominell driftsstrøm - 630 A

  • Antall brytere - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617418054

Elnummer

2444455

Leverandørens varenummer

2CPX041805R9999

Typebeskrivelse

MBA630ALA

Høyde:

450 mm

Bredde:

500 mm

Antall poler:

4

Nominell driftsstrøm:

630 A

Antall brytere:

0

Dybde:

260 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Utstyrt med effektbryter:

nei

Egnet for nullspenningsbryter:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

"MBA630ALA-Lastbryter modul
Avdekning i hard plast
Med brakket for lastbryter
For OT630A 3 / 4-pol
Strrelse :450mmx500mm
In=850A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"