STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBG423 Din-skinne Modul 72 mod. Avstand skinne-skinne: 150mm - 2CPX041662R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617416623
Elnummer
2444423
Leverandørens varenummer
2CPX041662R9999
Typebeskrivelse
MBG423
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
120 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
Ja
DIN-skinnemodulen MBG423, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbrakettene for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner, skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 500mm, 72 moduler, 3-rad, 150mm senter-senter. DIN-skinnen er 35x15mm med perforering for kabelføringsholdere, avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 120mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880


