STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBK206 Rekkeklemme Modul - 2CPX041679R9999

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Maks merkestrøm - 850 A

  • Antall poler - 0

  • Antall klemmer pr. pol - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617416791

Elnummer

2444447

Leverandørens varenummer

2CPX041679R9999

Typebeskrivelse

MBK206

Høyde:

150 mm

Bredde:

500 mm

Maks merkestrøm:

850 A

Antall poler:

0

Antall klemmer pr. pol:

0

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

200 mm

Rekkeklemmemodulen MBK206, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner (35 x 15mm), (ED52), med perforering for kabelføringsholdere, skruer, dybdebraketter (ZW59P2), med steppvis justering fra 68mm opp til 145mm. Dybdebrakettene leveres som standard i jordet utførelse, men kan enkelt gjøres om til dobbelt isolert utførelse. En monteringsanvisning følger med i pakken. Høyden på modulen er 150mm, og bredden er 500mm, 24 moduler. Rad avstanden i mellom DIN-skinnene er 125/150mm, senter til senter. Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 200mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880