STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBM113 Montasjeplate Modul - 2CPX041713R9999

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617417132

Elnummer

2444440

Leverandørens varenummer

2CPX041713R9999

Typebeskrivelse

MBM113

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

450 mm

Bredde:

250 mm

Innbyggingsdybde:

120 mm

Dybde:

200 mm

Montasjeplatemodulen MBM113, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, montasjeplate av stål, (2mm tykkelse, H=416mm, B=188mm), dybdebraketter, (steppvis justering fra 103mm opp til 158mm), skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 250mm, 36 moduler. Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 200mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880