STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBV182 Modul med plastslange for fring av kabler, M40 - 2CPX041817R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - Ja
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617418177
Elnummer
2444456
Leverandørens varenummer
2CPX041817R9999
Typebeskrivelse
MBV182
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
225 mm
Dybde:
225 mm
Kabelslangemodulen MBV182, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbraketter (ED138P4) for avdekningen, plastavdekningen (AG175), DIN-skinne (1 stk. ED51)og skruer (9 stk. ZB27), brakett for slangfeste (ZX334), samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 150mm, og bredden er 250mm, 12 moduler. DIN-skinnen i modulen, kan benyttes til å montere rekkeklemmer. Modulen er utstyrt med en kabelslange med diameter Ø=M40mm, og det er et skapdørfeste i enden av slangen. Selve avdekningen til modulen, er i plast og den festes fast med en skrue med 90° trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen er RAL 7035 lys grå, og modulen monteres på en EDF eller WR-profiler, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde er 225mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3