STRIEBEL & JOHN - WR181 WR-Monteringsramme for Panel bredde 1 - 2CPX030982R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Med avdekning - nei
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - M
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617309826
Elnummer
2444463
Leverandørens varenummer
2CPX030982R9999
Typebeskrivelse
1MM00A
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Med avdekning:
nei
Dybde:
120 mm
CombiLine - M er et modulrt panel system fra
STRIEBEL & JOHN , hvor den enkle oppbygningen av
panelene og de ulike kombinasjonene av moduler, gjr
monteringen rask og trygg. Panelene kan leveres i tre
forskjellige kombinasjoner og hver enkelt lsning taler for
seg selv. Ved bruke PDC ( Panel Design Configurator
software), kan du enkelt finne de riktige modulene og
profilene du trenger.
STRIEBEL & JOHN , hvor den enkle oppbygningen av
panelene og de ulike kombinasjonene av moduler, gjr
monteringen rask og trygg. Panelene kan leveres i tre
forskjellige kombinasjoner og hver enkelt lsning taler for
seg selv. Ved bruke PDC ( Panel Design Configurator
software), kan du enkelt finne de riktige modulene og
profilene du trenger.