STRIEBEL & JOHN - ZX378P20 Avstanstykke for mlere - 2CPX062547R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AvstandsstykkeSe tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje
Bredde:
22 mmSe tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm
Høyde:
13 mmSe tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Plast
Bredde - 22 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617625476
Elnummer
2444478
Leverandørens varenummer
2CPX062547R9999
Typebeskrivelse
ZX378P20
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Plast
Bredde:
22 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
12 mm
Avstandsstykke ZX378P20 monteres under målermodulene ZX319 og ZX320. Dette gjøres for å få riktig avstand mellom målermodulen og de andre modulene. For målermodulene MBZ160 og MBZ161, følger disse med I pakken. Materialet er plastikk og farven er RAL 7035 lys grå, pakke á 20 stk. H=13MM x B=22MM x D=12MM


