Structron - Anleggsspade med glassfiberskaft - 819813

KopierKopier
Structron - Anleggsspade med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bladlengde - 300 mm

  • Bladbredde - 220 mm

  • Skaftlengde - 1190 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723057007

Elnummer

8842022

Leverandørens varenummer

819813

Typebeskrivelse

8842022

Bladlengde:

300 mm

Bladbredde:

220 mm

Skaftlengde:

1190 mm

Antageligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1030mm. Vekt 1,85kg.