Structron - Betongbår i solid kunststoff - 822783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale i karet - Plast
Innhold - 170 l
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246822783
Elnummer
8842057
Leverandørens varenummer
822783
Typebeskrivelse
8842057
Materiale i karet:
Plast
Innhold:
170 l
Betongbår i solid kunststoff og punkteringsfritt hjul. Volum: 170L, bredde 60cm, vekt: 13,9kg