Structron - Bygg- og betongbår i kunststoff, økonomi - 826040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale i karet - Plast
Innhold - 170 l
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246826040
Elnummer
8842058
Leverandørens varenummer
826040
Typebeskrivelse
8842058
Materiale i karet:
Plast
Innhold:
170 l
Økonomimodell i kunststoff for lettere bruk, eksempelvis for hagebruk. Volum: 170L, bredde 60cm, vekt: 12,55kg.