Structron - Grenkutter med teleskopskaft og kvistsag - 823094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 380 mm
Total lengde - 2360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723036125
Elnummer
8842087
Leverandørens varenummer
823094
Typebeskrivelse
8842087
Bladlengde:
380 mm
Total lengde:
2360 mm
Grenkutter for trimming og beskjæring. Herdede kniver. Kan både klippe og sage. Teleskopskaft, lengde min/maks 2360-4030mm. Vekt: 2,10Kg.