Structron - Ishakke - 147cm - 820543

KopierKopier
Structron - Ishakke - 147cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meiselbredde - 1 mm

  • Tosidig - nei

  • Skaftlengde - 1470 mm

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Vekt - 1550 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0036723011030

Elnummer

8842098

Leverandørens varenummer

820543

Typebeskrivelse

8842098

Meiselbredde:

1 mm

Tosidig:

nei

Skaftlengde:

1470 mm

Materiale i håndtak:

Andre

Vekt:

1550 kg

Structrons patenterte glasfiberskaft . Blad av stål. Lengde 147cm. Vekt: 1,45kg.