Structron - Kabelspade med glassfiberskaft - 827405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 345 mm
Bladbredde - 155 mm
Skaftlengde - 945 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0036723892974
Elnummer
8835971
Leverandørens varenummer
827405
Typebeskrivelse
8835971
Bladlengde:
345 mm
Bladbredde:
155 mm
Skaftlengde:
945 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste spade. Kabelspade med Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak
Blad i Stål
Lengde 1275mm
Vekt 1,6kg
Blad i Stål
Lengde 1275mm
Vekt 1,6kg


