Structron - Plenrive i plast, bredde 650mm, med glassfiberskaft - 820567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidsbredde - 650 mm
Antall tenner - 26
Skaftlengde - 1850 mm
Asfaltrive - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723005244
Elnummer
8842053
Leverandørens varenummer
820567
Typebeskrivelse
8842053
Arbeidsbredde:
650 mm
Antall tenner:
26
Skaftlengde:
1850 mm
Asfaltrive:
nei
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Rivebredde 650mm, 26 tenner. Lengde 1600mm. Vekt 0,82kg.


