Structron - Sleggehammer 1,5kg, med softgrip og glassfiberskaft - 821489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Slagghammer
Hodevekt - 1500 g
Håndtaksmateriale - Plast
Lengde - 400 mm
Spissdiameter/spissbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000145
Elnummer
8842064
Leverandørens varenummer
821489
Typebeskrivelse
8842064
Modell / utførelse:
Slagghammer
Hodevekt:
1500 g
Håndtaksmateriale:
Plast
Lengde:
400 mm
Spissdiameter/spissbredde:
45 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
1500 g
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structron glassfiberhåndtak og solide glassfiberkjerne med polypropylen-overtrekk. Lengde: 40cm, vekt 1,5kg.


