Structron - Smihammer 2kg, glassfiberskaft og softgrip - 821311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Hodevekt - 2000 g
Håndtaksmateriale - Plast
Lengde - 400 mm
Spissdiameter/spissbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0031365000435
Elnummer
8842066
Leverandørens varenummer
821311
Typebeskrivelse
8842066
Modell / utførelse:
Andre
Hodevekt:
2000 g
Håndtaksmateriale:
Plast
Lengde:
400 mm
Spissdiameter/spissbredde:
45 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
2000 g
Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 40cm


