Structron - Stålrive vinklet, med glassfiberskaft - 823087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidsbredde - 415 mm
Antall tenner - 16
Skaftlengde - 1650 mm
Asfaltrive - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0036723005169
Elnummer
8835973
Leverandørens varenummer
823087
Typebeskrivelse
8835973
Arbeidsbredde:
415 mm
Antall tenner:
16
Skaftlengde:
1650 mm
Asfaltrive:
nei
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Stålrive med Structrons patenterte glasfiberskaft
Rivebredde 415mm
Lengde 1675mm
Vekt 1,95 kg
Rivebredde 415mm
Lengde 1675mm
Vekt 1,95 kg