Stucchi - 26.726.4808.50, LYSR.H., 2G11 - 33 001 96
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881002571
Elnummer
3300196
Leverandørens varenummer
33 001 96
Typebeskrivelse
3300196
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 441/LR 2G11 for TC-L kompaktlysrør. Snap in-fot. Hull: 25,5mm x 13,3mm.