Stucchi - Lysrørholder 2423/V-q2-T G24 - 33 002 29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881002847
Elnummer
3300229
Leverandørens varenummer
33 002 29
Typebeskrivelse
3300229
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 2423/V-q2-T G24 for kompaktlysrør 4 pin-Q av typene TC-D, TC-T, TC-DEL og TC-TEL.
18W G24-q2
Skrufeste M3 i bunnen og sokkel.
18W G24-q2
Skrufeste M3 i bunnen og sokkel.


