Stucchi - Lysrørholder 3255/LR-B-10-TR Transparent - 33 001 19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001895
Elnummer
3300119
Leverandørens varenummer
33 001 19
Typebeskrivelse
3300119
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 3255/LR-B-10-TR Transparent
Snap in.-fot. Hull: 20mm x 10mm, topptest. Lampesenter: 25mm
Snap in.-fot. Hull: 20mm x 10mm, topptest. Lampesenter: 25mm