Stucchi - Lysrørholder 3345-C/FAU-13-TR Transparent - 33 001 29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001994
Elnummer
3300129
Leverandørens varenummer
33 001 29
Typebeskrivelse
3300129
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 3345-C/FAU-13-TR Transparent
Med tennerholder, snap in.-pinner, Ø 4,2mm, tykkelse 13mm, topptest.
Med tennerholder, snap in.-pinner, Ø 4,2mm, tykkelse 13mm, topptest.