STUDER CABLES - BETAFLAM145°C 1x2x0,5MM²DNV - 1111508

KopierKopier
STUDER CABLES - BETAFLAM145°C 1x2x0,5MM²DNV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Langsgående vanntetthet - nei

  • Tverrgående vanntetthet - nei

  • Beskyttende kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052260717603

Elnummer

1008600

Leverandørens varenummer

1111508

Typebeskrivelse

SKIPSKABEL PAR H.FRI SKJERMET

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

BETAflam® 145 C-flex er en halogenfri skjermet flerlederkabel for fast og fleksibel installasjon i tørre, fuktige og våte omgivelser. Den er motstandsdyktig mot vær, ozon, UV og olje, og er også egnet for utendørs installasjoner. Typiske bruksområder inkluderer transport- og monteringsbånd, transportanlegg og produksjonslinjer, kraftverk og koblingsanlegg. Temperaturområde fra -55°C og opp til +145°C. Den har også godkjent sertifisering for: UL AWM Style 4486, 125°C 1000V, file no. E146164, cUL AWM I/II A/B 125°C 1000V (cUL er ekvivalent til CSA godkjenning) ÖVE, Marine, Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 96627-94HH, Lloyd’s Register (LR) certificate no. 03/20057, BUREAU VERITAS (BV) certificate no. 13348/A0BV, DET Norske Veritas (DNV) certificate no. E-8949/8951, Gost R certificate no. 83 B 00 682.