Sunwind gylling - Badstudør Black Line - bronse varm bronse - 675500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659028684
Elnummer
5404740
Leverandørens varenummer
675500
Typebeskrivelse
5404740
Harvias badstuedører i glass gir det lille ekstra til din badstue! Dørene er produsert i spesialherdet glass for å tåle høy temperatur og vannsprut fra badstuesteinene.
Black line er en ny serie badstuedører i fra Harvia, dørene kommer med sorte detaljer på både hengsler og håndtak. Selve karmen er i svartoljet furu og gir en lekker stil til din badstue. Black line serien leveres med glass i fire ulike farger.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Lekkert design med sort karm.
Herdet glass, 8 mm.
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
Black line er en ny serie badstuedører i fra Harvia, dørene kommer med sorte detaljer på både hengsler og håndtak. Selve karmen er i svartoljet furu og gir en lekker stil til din badstue. Black line serien leveres med glass i fire ulike farger.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Lekkert design med sort karm.
Herdet glass, 8 mm.
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
ProduktbladPDF