Sunwind gylling - Badstudør Harvia - satin frostet glass - 675109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659009416
Elnummer
5404738
Leverandørens varenummer
675109
Typebeskrivelse
5404738
Harvias badstudør i satin med frostet glass er produsert i spesialherdet glass for å tåle høy temperatur og vannsprut fra badstuesteinene.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling. Standard dørkarm er i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling. Standard dørkarm er i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
ProduktbladPDF


