Sunwind gylling - Badstudør- varm bronse herdet glass - 675106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659006026
Elnummer
5402771
Leverandørens varenummer
675106
Typebeskrivelse
5402771
Harvias badstudører er produsert i spesialherdet glass for å tåle høy temperatur og vannsprut fra badstuesteinene.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
Standard dørkarm er i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og åpnere. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
Standard dørkarm er i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
ProduktbladPDF