Sunwind gylling - Badstudør Harvia - klar herdet glass - 675107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659008938
Elnummer
5402768
Leverandørens varenummer
675107
Typebeskrivelse
5402768
Harvia badstudør i klart, herdet glass er produsert i spesialherdet glass for å tåle høy temperatur og vannsprut fra badstuesteinene.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og mer åpen. Dører med herdet glass er gjennomsiktige, og dører med frostet glass, hindrer mot innsyn. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
Standard dørkarm leveres i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og mer åpen. Dører med herdet glass er gjennomsiktige, og dører med frostet glass, hindrer mot innsyn. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling.
Standard dørkarm leveres i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare.
ProduktbladPDF


