Sunwind gylling - Badstuovn Harvia 20 Pro LS Sort - 675509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410082666850
Elnummer
5420655
Leverandørens varenummer
675509
Typebeskrivelse
5420655
Harvia Pro 20 LS vedfyrt varmeovn er et populært valg for hyttebadstuer takket være sin praktiske funksjon. Høyre side av vedovnen har en fast og brukervennlig 30-liters vanntank som varmer opp vannet mens vedovnen varmes opp for bading.
Pro 20 LS-modellen har et grafittsvart ytre deksel med rustfritt stål på forsiden og en sterk og imponerende glassdør som gjør at man kan se den beroligende gløden fra bålet. Takket være den store steinplassen til vedovnen er dampen så behagelig og solid som du kan ønske deg.
Front- og øvre del av vedovnen samt askeboksen er laget av rustfritt stål som er lett å holde rent. Kan utstyres med en beskyttende kappe festet til vedovnen. Brannkammeret og forbrenningsluftkanalene til Harvia vedovner er utformet slik at badstuen varmes opp raskt og forbrenningen blir renere. Vedovnene oppfyller kravene til CE-merking.
Pro 20 LS-modellen har et grafittsvart ytre deksel med rustfritt stål på forsiden og en sterk og imponerende glassdør som gjør at man kan se den beroligende gløden fra bålet. Takket være den store steinplassen til vedovnen er dampen så behagelig og solid som du kan ønske deg.
Front- og øvre del av vedovnen samt askeboksen er laget av rustfritt stål som er lett å holde rent. Kan utstyres med en beskyttende kappe festet til vedovnen. Brannkammeret og forbrenningsluftkanalene til Harvia vedovner er utformet slik at badstuen varmes opp raskt og forbrenningen blir renere. Vedovnene oppfyller kravene til CE-merking.


