Sunwind gylling - Badstuovn Harvia Kip45 Svart 4,5 kW 3-6m³ uten badstustein - 675529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6417659025737
Elnummer
5420730
Leverandørens varenummer
675529
Typebeskrivelse
5420730
Harvia Kip er en vegghengt elektrisk ovn på 4,5 kW for familiebadstuen. Passer badstuer på 3-6 m3.
Harvia Kip er en vegghengt badstueovn av høy kvalitet til en rimelig pris. Kontrollbryterne kan plasseres på høyre eller venstre side foran, noe som gjør denne ovnen ekstra plasseringsvennlig. Stort steinmagasin gir optimal varme i badstuen, og den ytre temperaturen på varmeren holder seg lav.
• Høy varmeeffekt - fuktig badstuebad er perfekt for hele familien
• Rask og lydløs oppvarming
• Kontrollbrytere på ovnen kan plasseres på høyre eller venstre side
Badstueovnen er utført i høyeste Harvia-kvalitet, med teknikk i toppklassen. Her får du funksjonalitet, holdbarhet, eleganse og sikkerhet i en og samme ovn. Kip varmer opp din badstue til ønsket temperatur raskt og lydløst. Kip har et skinnende, blankt design og har fortjent sin posisjon som favoritt i en rekke badstuer i landet med de 1000 innsjøer.
Badstuestein kommer i tillegg.
Harvia Kip er en vegghengt badstueovn av høy kvalitet til en rimelig pris. Kontrollbryterne kan plasseres på høyre eller venstre side foran, noe som gjør denne ovnen ekstra plasseringsvennlig. Stort steinmagasin gir optimal varme i badstuen, og den ytre temperaturen på varmeren holder seg lav.
• Høy varmeeffekt - fuktig badstuebad er perfekt for hele familien
• Rask og lydløs oppvarming
• Kontrollbrytere på ovnen kan plasseres på høyre eller venstre side
Badstueovnen er utført i høyeste Harvia-kvalitet, med teknikk i toppklassen. Her får du funksjonalitet, holdbarhet, eleganse og sikkerhet i en og samme ovn. Kip varmer opp din badstue til ønsket temperatur raskt og lydløst. Kip har et skinnende, blankt design og har fortjent sin posisjon som favoritt i en rekke badstuer i landet med de 1000 innsjøer.
Badstuestein kommer i tillegg.