Sunwind gylling - Badstuovn Harvia The Wall 6 kW 5-8m³ uten badstustein - 675440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6 kW
Bredde - 430 mm
Høyde - 610 mm
Dybde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410082660261
Elnummer
5420735
Leverandørens varenummer
675440
Typebeskrivelse
5420735
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6 kW
Bredde:
430 mm
Høyde:
610 mm
Dybde:
260 mm
The Wall kombinerer skandinavisk design med finsk kvalitet, og er svært brukervennlig i både drift og installasjon.
Tar liten plass i badstuen
Høy effekt
Bryterpanel med lys
Enkel installasjon
I utviklingen av The Wall har Harvia fokusert på praktiske funksjoner bryterpanel med lys, enkel installasjon og bærekraftige løsninger for konstruksjon. Dette gjør The Wall til et utmerket alternativ, i en kompakt og stilfull helhet.
Monterings- og veggmonteringsfestet som medfølger gjør det mulig å minimere beskyttelsesavstanden mellom varmeren og gulvet. Arbeidet med installasjon er raskt og enkelt. Elektronikken som er utsatt for varme og fuktighet er plassert på bunnen av ovnen, noe som forlenger levetiden. Både omkoblingstiden og termostaten for temperaturen er belyst, og er plassert på toppen av ovnen.
Badstuesteiner kommer i tillegg.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230v 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.
Tar liten plass i badstuen
Høy effekt
Bryterpanel med lys
Enkel installasjon
I utviklingen av The Wall har Harvia fokusert på praktiske funksjoner bryterpanel med lys, enkel installasjon og bærekraftige løsninger for konstruksjon. Dette gjør The Wall til et utmerket alternativ, i en kompakt og stilfull helhet.
Monterings- og veggmonteringsfestet som medfølger gjør det mulig å minimere beskyttelsesavstanden mellom varmeren og gulvet. Arbeidet med installasjon er raskt og enkelt. Elektronikken som er utsatt for varme og fuktighet er plassert på bunnen av ovnen, noe som forlenger levetiden. Både omkoblingstiden og termostaten for temperaturen er belyst, og er plassert på toppen av ovnen.
Badstuesteiner kommer i tillegg.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230v 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.


