Sunwind gylling - Stålpipe Harvia 1 m., rustfri - 675298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659002769
Elnummer
5402784
Leverandørens varenummer
675298
Typebeskrivelse
5402784
Harvias stålpiper er enkle å montere og tåler store temperatursvingninger. Utførelsen i rustfritt stål gjør at produktet beholder sitt utseende i år etter år. Stålpipens monteringshøyde kan være opptil 5 meter.
Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger man lenger pipe kjøpes ekstra lengder etter behov.
Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger man lenger pipe kjøpes ekstra lengder etter behov.
ProduktbladPDF


