Sunwind gylling - Stålpipe Harvia, sort komplett pakke - 675408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659019217
Elnummer
5402766
Leverandørens varenummer
675408
Typebeskrivelse
5402766
Komplett pakke inneholder 1,5 meter isolert stålpipe m/pipehatt, regnkrage, takgjennomføring og ett 1 meter langt uisolert røykrør.
Komplett pakke for enkel montering
Godt isolert - tåler temperatursvingninger
Sort utførelse
Harvias stålpiper er enkle å montere og tåler store temperatursvingninger. Utførelsen i rustfritt stål gjør at produktet beholder sitt utseende i år etter år. Stålpipens monteringshøyde kan være opptil 5 meter. Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger du lenger pipe kan du kjøpe ekstra lengder etter behov.
Obs: Kun for vertikal montering, rett opp.
Generelle regler for montering av stålpipen:
Stålpipens diameter er 220 mm. Det ytre skallet er laget av 0,5 mm tykt rustfritt stål. Det indre røret har en diameter på 115 mm og det er laget av 0,7 mm tykt rustfritt stål.
Stålpipens maksimale lengde er fem meter og den frittstående delens (for eksempel over taket) høyeste tillatte lengde er to meter.
Stålpipen må installeres oppreist.
Sikkerhetsavstanden mellom brennbart materiale og stålpipens utside bør være minimum 100 mm.
Hvis du benytter en ikke-isolert forbindelse på begynnelsen av pipen, øker kravet til sikkerhetsavstand til 500 mm til brennbart materiale.
Det isolerte røret må være synlig på innsiden i en avstand på 430 mm.
Hvis skorsteinen er benyttet på en ovn med en varmtvannsbereder pipemodell, bør en del av det indre røret beskyttes av et varmebeskyttende rør.
Skorsteinen må ikke kapsles inn.
Komplett pakke for enkel montering
Godt isolert - tåler temperatursvingninger
Sort utførelse
Harvias stålpiper er enkle å montere og tåler store temperatursvingninger. Utførelsen i rustfritt stål gjør at produktet beholder sitt utseende i år etter år. Stålpipens monteringshøyde kan være opptil 5 meter. Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger du lenger pipe kan du kjøpe ekstra lengder etter behov.
Obs: Kun for vertikal montering, rett opp.
Generelle regler for montering av stålpipen:
Stålpipens diameter er 220 mm. Det ytre skallet er laget av 0,5 mm tykt rustfritt stål. Det indre røret har en diameter på 115 mm og det er laget av 0,7 mm tykt rustfritt stål.
Stålpipens maksimale lengde er fem meter og den frittstående delens (for eksempel over taket) høyeste tillatte lengde er to meter.
Stålpipen må installeres oppreist.
Sikkerhetsavstanden mellom brennbart materiale og stålpipens utside bør være minimum 100 mm.
Hvis du benytter en ikke-isolert forbindelse på begynnelsen av pipen, øker kravet til sikkerhetsavstand til 500 mm til brennbart materiale.
Det isolerte røret må være synlig på innsiden i en avstand på 430 mm.
Hvis skorsteinen er benyttet på en ovn med en varmtvannsbereder pipemodell, bør en del av det indre røret beskyttes av et varmebeskyttende rør.
Skorsteinen må ikke kapsles inn.
ProduktbladPDF


