Sunwind gylling - Styreenhet Harvia Xenio CX110C Combi CX110C Wifi - 675525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659030250
Elnummer
5420650
Leverandørens varenummer
675525
Typebeskrivelse
5420650
Harvia Xenio Combi CX110C WiFi er en kontrollenhet utstyrt med berøringsskjermkontrollpanel og fjernkontroll for tradisjonelle varmeovner og de som er utstyrt med dampenhet. Bruk Xenio CX110-kontrollenheten til å styre din elektriske badstue på en moderne og enkel måte. Bruk mobilapplikasjonen MyHarvia til å kontrollere badstuefunksjonene dine trådløst.
Slitesterk og pålitelig fjernkontroll for badstue
Egnet for kombiovner med dampfunksjon
Styr badstuen din – temperaturen, belysningen og luftventilasjonen – eksternt med MyHarvia-mobilapplikasjonen.
Kompatibel med elektrisk varmeovn, maks 17 kW
Justering av temperatur fra 40 til 110 grader
Justeringsintervall operasjonstid familiebadstue 1-6 timer eller offentlig badstue 1-12 timer
Harvia Xenio CX110 WiFi styreenhet er kompatibel med badstudørsensoren eller varmeapparatets sikkerhetsutstyr, noe som muliggjør sikker fjernkontroll. Med Xenio-kontrollpanelet og mobilenheten kan du kontrollere badstuen din og se med et øyeblikk når det vil være akkurat den rette temperaturen for deg. Det lille, men oversiktlige kontrollpanelet med berøringsskjerm er enkelt å installere i badstuen, vaskerommet eller for eksempel i stuen.
Harvia Xenio Combi CX110C WiFi er egnet for tradisjonelle varmeovner og de som er utstyrt med dampenhet.
Kompatibel med en tradisjonell eller en steamer kombivarmer (maks. 11 kW) eller badstue dampenhet (maks. 3,6 kW)
Slitesterk og pålitelig fjernkontroll for badstue
Egnet for kombiovner med dampfunksjon
Styr badstuen din – temperaturen, belysningen og luftventilasjonen – eksternt med MyHarvia-mobilapplikasjonen.
Kompatibel med elektrisk varmeovn, maks 17 kW
Justering av temperatur fra 40 til 110 grader
Justeringsintervall operasjonstid familiebadstue 1-6 timer eller offentlig badstue 1-12 timer
Harvia Xenio CX110 WiFi styreenhet er kompatibel med badstudørsensoren eller varmeapparatets sikkerhetsutstyr, noe som muliggjør sikker fjernkontroll. Med Xenio-kontrollpanelet og mobilenheten kan du kontrollere badstuen din og se med et øyeblikk når det vil være akkurat den rette temperaturen for deg. Det lille, men oversiktlige kontrollpanelet med berøringsskjerm er enkelt å installere i badstuen, vaskerommet eller for eksempel i stuen.
Harvia Xenio Combi CX110C WiFi er egnet for tradisjonelle varmeovner og de som er utstyrt med dampenhet.
Kompatibel med en tradisjonell eller en steamer kombivarmer (maks. 11 kW) eller badstue dampenhet (maks. 3,6 kW)
ProduktbladPDF


