Utgått

Suprabeam - LYKT M6R SUPRABEAM - 900189

KopierKopier
Suprabeam - LYKT M6R SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908314

Elnummer

8802982

Leverandørens varenummer

900189

Typebeskrivelse

8802982

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Totalvekt:

392,6 g

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Multifunksjonal oppladbar og vanntett lykt på 600 lumen som fungerer like bra som lommelykt som hodelykt. Lykten er utformet med en 90 graders vinkel. M6 R er utstyrt med elektronisk bryter som enkelt lar deg kontrollere lysstyrke og varighet, samt smart magnetfeste på undersiden av lykten. Hodebånd med feste medfølger og 1xLi-ion 2200 mAh oppladbart batteri med USB ladepunkt i selve batteriet.