Suprabeam - LYKT Q1 SUPRABEAM - 900136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pennlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908208
Elnummer
8802976
Leverandørens varenummer
900136
Typebeskrivelse
8802976
Modell / utførelse:
Pennlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Totalvekt:
105,2 g
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Kompakt mini ledlykt med 120 lumen lysstyrke, fokusering og vekt på kun 38 gram. Produsert i anodisert aluminium og måler 10 cm i lengde. 2-stegs lysstring med høy og lav lyseffekt. Q1mini er en meget praktisk lykt som er liten nok til å ha i lommen og betjene med en hånd. Den har også en smart festeklips til skjortelommen. Lykten leveres med 1xAAA batteri og en praktisk nøkkelring. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


