Suprabeam - LYKT Q1R SUPRABEAM - 900016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pennlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908222
Elnummer
8802974
Leverandørens varenummer
900016
Typebeskrivelse
8802974
Modell / utførelse:
Pennlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Totalvekt:
48 g
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Oppladbar og kraftig pennlykt med 550 lumen lysstyrke, fokusering og elektronisk bryter med dimmer. Med elektronisk bryter med dimme funksjon kan man enkelt justere styrken på lyset og varigheten. Q1 R har integrert USB ladepunkt og lader opp til 80% på bare én time! Ladekabel medfølger. Dette er den ultimate lykten for elektrikere og montøren. Taske til lykten, USB kabel og 1xLi-po 720 mAh oppladbart batteri følger med. PS! Batteriet kan ikke tas ut.


