Suprabeam - LYKT Q3 SUPRABEAM 380LM FOKUSERING 3 x AAA - 900152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5704049908253
Elnummer
8802979
Leverandørens varenummer
900152
Typebeskrivelse
8802979
Oppladbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Aluminium
Lett, kraftig og superkompakt ledlykt med hele 380 lumen lysstyrke og fokusering. Q3 tilbyr høy ytelse, jevnt lys, kompakt størrelse og er produsert i anodisert aluminium. Veier kun 99 gram og har elektronisk lysstyring med fem steg (boost-, høy-, medium- og lav lysstyrke og strobelys). Q3 leveres med beltetaske, håndstropp og 3 stk. AAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.