Suprabeam - LYKT Q3 SUPRABEAM - 900152

KopierKopier
Suprabeam - LYKT Q3 SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002204

Elnummer

8819863

Leverandørens varenummer

900152

Typebeskrivelse

8819863

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Totalvekt:

215,3 g

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lett, kraftig og superkompakt ledlykt med hele 380 lumen lysstyrke og fokusering. Q3 tilbyr høy ytelse, jevnt lys, kompakt størrelse og er produsert i anodisert aluminium. Veier bare 99 gram og har elektronisk lysstyring med boost, høy, medium og lav lysstyrke og strobelys. Q3 leveres med beltetaske, håndstropp og med 3 stk. AAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.